NDAQ20-M12X30 角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション 75860346

NDAQ20-M12X30 角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション 75860346
NDAQ20-M12X30 角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション 75860346

角パイプ用 エンドキャップ(調整型)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法H(mm)34寸法W1(mm)20注文コード75860346品番NDAQ20-M12X30
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥172
販売価格(税別)
156
寸法H(mm)34寸法H1(mm)27寸法W(mm)20寸法W1(mm)20寸法W2(mm)17~16寸法W3(mm)19質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~100ボルト直径(M)M12×1.75許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860364
2023-09-24
用途: 長机の部品として
柏の森進学塾教育・研究機関

長机の脚の先が割れて困っていたところ、発見しました。ぴったりで本当に購入して良かったです。

対象商品 : 75860364
2017-12-02
用途: 長机の脚先の部品交換
サービス業

長年使用している長机が経年劣化のため脚先のプラスチック部分が割れてしまい、アジャスターのねじが止まらなくなってしまいましたので、その交換用に購入しました。こちらの商品は最初からアジャスターがついているのでそれは便利です。ただアジャスターの素材も固めのプラスチックですので、床に接する部分がゴム製ならばもっとよかったと思いますが。

対象商品 : 75860373
2018-02-07
用途: テーブルを作るのに使用!
製造業

角パイプの内径に合うか心配しましたが、しっくりあいました!

対象商品 : 75860346
2018-01-19
用途: 作業台の高さ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプへのはまりもきつくなく緩くなく丁度良かったです。
1cmほど高さを上げたかったので丁度良かったです。

対象商品 : 75860346
2018-01-16
用途: 既製品の脚延長
自動車・二輪車・自転車関連業

素材がプラスチックなのでつける前には不安がありましたが、組んでみたらしっかりと固定され不安払拭。
表記通りの寸法で満点以上でした。

対象商品 : 75860364
2017-06-17
用途: 家具脚のエンドキャップ
サービス業

25x25の角パイプにジャストサイズ。
アジャスターがあり、床不陸に対応可。
座板がもう少し大きいと市販のクッション材を貼付けられる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする