※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH55NA TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 75860391 TH55NA TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション 75860391

TH-N 角型Tハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM8×1.25 タイプオネジ 注文コード75860391 品番TH55NA
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥982
販売価格(税別)
893
この商品はねじ径M・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ねじ径MM8×1.25 長さ(mm)56.5 幅(mm)15 質量(g)28 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法H(mm)33 寸法A(mm)15 寸法F(mm)- 寸法S(mm)22 寸法D(mm)55 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(Φmm)10 寸法W(mm)15 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)20 ノブ高さ(mm)33 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)- 表面処理(オネジ)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38700785
2023-09-29
用途:
エンジン始動
農・林・水産業

空冷エンジンの始動用リコイルスタ^たーの取っ手が劣化したので
交換用に購入しました。大きくて使いやすく満足してます

対象商品:
38700785
2017-03-31
用途:
バーナーのポンプに使用
農・林・水産業

ポンピング時にハンドルが外れて、この製品でポンプ軸にネジ山を切り装着し、問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする