イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
丸ベルトガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860407
品番
ABG10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,735
販売価格(税別)
¥
3,395
バスケットに入れる
長さ(m)
2
適合
丸ベルト/Φ8
色
グリーン
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
20
寸法H1(mm)
5
寸法W1(mm)
10
質量(g/m)
190
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)