イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
丸ベルトガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860425
品番
ABG12
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,015
販売価格(税別)
¥
4,559
バスケットに入れる
長さ(m)
2
適合
丸ベルト/Φ10
色
グリーン
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
25
寸法H1(mm)
6
寸法W1(mm)
12
質量(g/m)
300
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)