イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
丸ベルトガイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W1(mm)
12
注文コード
75860434
品番
ABG12E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
寸法W1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
仕様
帯電防止
適合
丸ベルト/Φ10
色
ブラック
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
25
寸法H1(mm)
6
寸法W1(mm)
12
質量(g/m)
300
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)