丸ベルトガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W1(mm)6 注文コード75860452 品番ABG6E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は寸法W1など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2 仕様帯電防止 適合丸ベルト/Φ5 ブラック 寸法H(mm)10 寸法W(mm)20 寸法H1(mm)3 寸法W1(mm)6 質量(g/m)180 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする