BJ757-05001 早締めナット イマオコーポレーション 75860741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ757-05001 早締めナット イマオコーポレーション 75860741
BJ757-05001 早締めナット イマオコーポレーション 75860741

早締めナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM5×0.8
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード75860741品番BJ757-05001
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

迅速な締付けが可能です。

ねじ径MM5×0.8材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜寸法H(mm)12質量(g)25ねじピッチ0.8寸法d(mm)5.2寸法S(mm)8寸法D(mm)20寸法d1(mm)14
注意
※ボルトはH寸法より長いものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860741
2023-08-27
用途: 器具の設置固定

器具を土台に設置して使用し、使用後すぐに洗浄する必要があったので効率向上のために購入しました
締め込み時の回転数が僅かで済み、しっかりと固定できて外すのも簡単です
イマオさんの段取りを効率化する製品は素晴らしいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする