CSWA-607VWW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860759 CSWA-607VWW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860759 CSWA-607VWW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860759 CSWA-607VWW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860759 CSWA-607VWW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860759 CSWA-607VWW ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付) サカエ 75860759

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ゴム車/抗菌・抗ウイルス天板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75860759 品番 CSWA-607VWW
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワゴンです。本体は銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

段数2 均等荷重(kg)150 材質(本体)スチール 引出しなし キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2(2個ストッパー付) 材質(車輪)ゴム車 ホワイト 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)19 間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×760 板厚(mm)1 材質(天板)抗菌・抗ウイルスポリエステル 色(天板)パステルホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500×21 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする