※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
調整ロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75860854
品番
KG-RR120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
126
材質(本体)
SS400
質量(g)
72
寸法L1(mm)
120
表面処理(本体)
亜鉛メッキ