※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
内径クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860881
品番
CP130-06001
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
寸法H(mm)
13
寸法H1(mm)
4
寸法H2(mm)
11.5〜5
寸法L1(mm)
13
寸法R(mm)
R11.5
質量(g)
43
寸法D(Φmm)
23.5〜29
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
適応ボルトサイズ
M6×18L
クランプ力(kN)
5
許容締付トルク(N・m)
10.5
材質(口金)
SKD61
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC47〜53
硬度(口金)
HRC47〜53