※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
平ベルトガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75861046
品番
ABG1-9
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
9
寸法H1(mm)
1.4
寸法W(mm)
16
寸法W1(mm)
9
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
質量(g/m)
120