※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
平ベルトガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75861055
品番
ABG2-17
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法H1(mm)
3
寸法W(mm)
26
寸法W1(mm)
17
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
質量(g/m)
250