VD2-0808M3 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション 75861222

VD2-0808M3 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション 75861222
VD2-0808M3 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション 75861222

防振ゴム(オネジ・メネジ)

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじM3×0.5材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ注文コード75861222品番VD2-0808M3
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
146

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

寸法D(mm)8寸法H(mm)8寸法L(mm)6寸法Lf(mm)3材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形質量(g)1接続ねじM3×0.5接続方式めねじ・おねじばね定数(N/mm)43色(本体)ブラック最大たわみ(mm)2材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)85適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: バイクのカウルの止めに等に
自動車・二輪車・自転車関連業

振動の大きなバイクのカウルのステーの間にかませたところ、クラックが入ることもなく未だに良好です。ゴムと金属の剥離もありません。
他の所にもリピートして使っています。

対象商品 : 75861317
2024-05-23
用途: ホンダビートのECU熱対策
教育・研究機関

ECUを15mm浮かばせ、裏に断熱材を貼りました。
穴あけや延長ケーベルなどが必要ない手軽いの改良でう。

1が参考にしています
対象商品 : 75861231
2024-06-19
用途: 機器の振動対策
教育・研究機関

望みの機能を得ることができました.安価で機能に問題はなく,大変優秀なのですが,個体によっては,雌ネジ部にゴムが被っているものがあったのが,少し気になりました.

対象商品 : 75861353
2023-12-24
用途: スノースクート
サービス業

今まで倉敷を使ったましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

対象商品 : 75861326
2023-03-04
用途: オーディオ製品のインシュレータ用に
水島正昭その他業種

古いレコードプレーヤーの脚の部分が、ゴム製のため劣化していました。この製品を見つけ代わりのものを製作しました。ネジの種類がいろいろあるので、プレーヤーのサイズに適合するものを選べました。適当なクッション性と硬さがありぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 75861432
2023-11-04
用途: プレートランマーの修理時

ホームセンターではなかなかないので助かります。商品も問題ありません。

対象商品 : 75861231
2023-05-29
用途: 衝撃試験
製造業

衝撃試験でNGだったので、お試しに購入して耐衝撃性の効果を検証した。少量ですぐ届くのでとてもありがたい。

対象商品 : 75861362
2023-04-26
用途: エンジンマウントに使う
スカイドリーム

エンジンマウントに使う、サイズがいいのが有りベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする