TKK8-127T2LW 軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800〜H1000/中板・中棚付) サカエ 75861373 TKK8-127T2LW 軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800〜H1000/中板・中棚付) サカエ 75861373 TKK8-127T2LW 軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800〜H1000/中板・中棚付) サカエ 75861373

軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800〜H1000/中板・中棚付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75861373 品番 TKK8-127T2LW
参考基準価格(税別)¥112,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。高さ800〜1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しています。中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)50 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)800〜1000 質量(kg)46 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 色(天板)パールホワイト 色(本体)パールホワイト 色(脚部)パールホワイト 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様中棚・中板付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21 アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.44MB)(0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする