※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD4-1015M4 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション 75861475 VD4-1015M4 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション 75861475

防振ゴム(片側オネジ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75861475 品番 VD4-1015M4
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥129
販売価格(税別)
117

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 質量(g)3 寸法L(mm)10 寸法H(mm)15 硬度ショアA55±5 寸法D(mm)10 接続ねじM4×0.7 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)25 色(本体)ブラック 最大たわみ(mm)3.75 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)92 適合用途防振
注意
※日光、湿気、酸、化学薬品にさらされるご使用はお避けください。
※各部の荷重(たわみ量)が、均等になるよう配置してください。
※引張方向で使用しないでください。
※ゴム表面に白い粉が析出することがありますが、品質上問題なく使用できます。
※防振ゴムは、使用する環境や条件により劣化速度が変わります。以下の項目を定期的にご確認ください。
外観(亀裂や剥離)の確認・ゴム弾性の確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75861606
2025-11-24
用途:
ベンチグラインダーの防震

構造上砥石の完全なバランス取りが難しい、比較的安価なベンチグラインダーでは振動の発生が避けられませんが、この足を用いることで見事に振動が収まり、クランプなどで作業台に押さえ付ける必要がなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75861563
2023-10-15
用途:
アルミフレームのデスクの足に
サービス業

ネジ部分が比較的長めなので、かなりきっちり固定できます。

対象商品:
75861563
2023-07-28
用途:
旧車のレストア

純正部品が出ないので代替品として注文してみました。結果バッチリです。

対象商品:
75861651
2023-09-22
用途:
バイクエンジンの防振

エンジン振動軽減用にアンダーカバ下に数個取り付け。ハンドルに伝わる振動が多少少なくなりました。

対象商品:
75861527
2022-04-03
用途:
クルマの整備

リトラクタブルライトの固定用に使用しました。純正部品では購入出来ないので重宝しています。

対象商品:
75861536
2021-05-07
用途:
自転車カゴのゴムクッション

自作自転車カゴ、車体干渉部分のクッションとして使用。
何かと使えそうなゴムクッションボルト、干渉部分の衝撃吸収として良いです。

対象商品:
75861651
2020-08-20
用途:
発電機のゴム足交換用
玉井農園 様 (農・林・水産業)

発電機のゴム足交換用で購入しました。しっかりしていて満足しています。

対象商品:
75861642
2019-11-22
用途:
防振
出口梅園 様 (製造業)

6PSの空冷ディゼルエンジンのセットで防振に使いましたが非常に効果が有りました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする