幅(mm)Φ110
質量(kg)1
取付傾斜天井取付可能(55°)
備考LEDランプ交換不可
タイプ100ベースタイプ
消費電力(W)(2700K時)8.1
機能Fit調色(2700K〜5000K)/光色切替(2700K→3500K→5000K)
別売付属品適合調光器
ランプ高演色LED R+
色温度(K)2700〜5000
光源色電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(2700K時)67.9
光源寿命40000時間
入数1
照射角拡散
明るさ白熱球100W相当
出幅(mm)3
調光方式Fit調色・光色切替
演色指数(Ra)93〜95
埋込穴(Φmm)Φ100
定格光束(Lm)(2700K時)550
枠アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
埋込高(mm)77
照射面近接限度(cm)10
調光範囲Fit調色(約3〜100%)/光色切替(約1〜100%)
取付必要高(mm)78(材厚5〜13mm未満時)/89(材厚13〜25mm時)
反射板アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装