用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質【グローブ】アクリル・乳白色
幅(mm)Φ120
質量(kg)0
取付直付・壁付取付
備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可
取付方式【グローブ】ねじ込式
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
本体プラスチック・白色
光源LEDランプLDF5
色温度(K)2,700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
皮相電力(VA)(100V)8
光束(Lm)420
入数1
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)122
演色指数(Ra)85
適正電圧(V)100