ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 ブラック 色温度(K)2,700 注文コード75862161 品番XD001023BA
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は光源色・色・色温度など14種類から選べます 他の種類を見る
その他【グレアカット】29° 幅(mm)Φ135 材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / シルバー塗装 質量(kg)1 ブラック ユニバーサル 深型 備考コネクタ付 首振角度(°)29 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2,700 光源色電球色 入数1 平均寿命(時間)40,000 明るさHID35W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ125 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)213 照射面近接限度(cm)29 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5〜25 照光角(°)29
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする