KP-L150P ポール型架台(パンチングパネル付) サカエ 75862256 KP-L150P ポール型架台(パンチングパネル付) サカエ 75862256

ポール型架台(パンチングパネル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75862256 品番 KP-L150P
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

間口(mm)1500 奥行(mm)50 高さ(mm)660 (支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー 均等耐荷重(kg)60 質量(kg)12 グリーン購入法適合 取付可能厚(mm)(天板厚)40迄 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L90Pは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
※KP-L120Pは38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付できません。
※KP-L150Pは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-L180Pは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※KP-M90Pは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
※KP-M120Pは38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付できません。
※KP-M150Pは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-M180Pは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする