その他【グレアカット】29°
幅(mm)Φ135
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / ホワイトN93塗装
質量(kg)1
色ホワイトN93
型ユニバーサル 深型
備考コネクタ付
首振角度(°)29
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4,000
光源色白色
入数1
平均寿命(時間)40,000
明るさHID100W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ125
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)213
照射面近接限度(cm)29
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5〜25
照光角(°)25