KP-L180T ポール型架台(棚板付) サカエ 75862326 KP-L180T ポール型架台(棚板付) サカエ 75862326

ポール型架台(棚板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75862326 品番 KP-L180T
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

間口(mm)1800 奥行(mm)50 高さ(mm)660 (支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー 均等耐荷重(kg)60 質量(kg)15 グリーン購入法適合 有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167 取付可能厚(mm)(天板厚)40迄 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L150Tは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-L180Tは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※KP-M150Tは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-M180Tは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする