曜日別特売
KP-M150T ポール型架台(棚板付) サカエ 75862335

 

KP-M150T ポール型架台(棚板付) サカエ 75862335
KP-M150T ポール型架台(棚板付) サカエ 75862335

ポール型架台(棚板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
高さ(mm)1010
内容量1台注文コード75862335品番KP-M150T
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

間口(mm)1500奥行(mm)50高さ(mm)1010(支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー均等耐荷重(kg)60質量(kg)19グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L150Tは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-L180Tは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※KP-M150Tは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-M180Tは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする