ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ100 光源色電球色 ホワイトN93 注文コード75862450 品番XD055524WA
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・色など14種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ110 材質/仕上【コーン】アルミ / シルバーショット 質量(kg)1 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 深型 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2,700 光源色電球色 入数1 平均寿命(時間)40,000 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ100 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)160 照射面近接限度(cm)29 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする