サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用簡易架台(1段仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
75862457
品番
KT-121KI
参考基準価格(税別)
¥32,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズのファイル等もラクラク収納。天板側面での取付になります。
作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
300
高さ(mm)
450
色
アイボリー
均等耐荷重(kg)
40
質量(kg)
10
適合寸法(mm)
天板寸法(間口)1200
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※取付可能天板は厚さ40mmまでになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000