曜日別特売
K#180 研磨パッド #180 モノタロウ 75862464

モノタロウ

研磨パッド #180

(31件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード75862464品番K#180
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。

用途
ヘアライン加工
塗装、被膜剥離
粒度180寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10黄土砥材酸化アルミニウム
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: アルミ型のバリ取り・研磨

モノタロウ様の研磨パッド#320は いつも使わせていただいております。今回初めて研磨パッド#180を使わせていただきましたが、品物としては良いのですが材質がもう少し柔らかく、しなやかさが、研磨パッド#320くらいだと100点です。それでも便利に使わせていただいております。ありがとうございます。

対象商品 : 75862464
2024-07-26
用途: コンクリートのバリ取りに

コンクリート成形後のバリ取りに スコッチと併用したが、遜色ないので、こちらを継続購入している

対象商品 : 75862464
2022-12-09
用途: 塗装作業用
満寿美通商有限会社卸売・小売業

研磨用として日頃から使用。
価格も安いので安心して使っています。

対象商品 : 75862464
2021-09-04
用途: 塗装はがし
その他業種

形崩れしないのでとても使いやすい。
塗装もしっかり削れます。

1が参考にしています
対象商品 : 75862464
2021-03-24
用途: 木材の研磨用

#180の研磨材としてはわりと硬めでした。平面研磨には適していると思いました。
硬いので耐久性もあります。

対象商品 : 75862464
2020-10-21
用途: 一般保全整備
個人のお客様

各種部品の錆や、水系統のこびりついて固化したスケールの除去用です。短納期で助かります。

対象商品 : 75862464
2024-02-26
用途: 粗い傷けし

特に問題はなしです。
半分にして枚数を増やして欲しです。

対象商品 : 75862464
2020-05-09
用途: 外壁洗浄の汚れ落とし
株式会社BRUSH-UP

仕事で大量に使うのでこの商品はよく使っています。
耐久性もあって、汚れも落ちていい感じだったんですが、先日購入したものは厚みが薄くなっていて箱がスカスカな感じでした。
コストダウンかもしれませんがガッカリです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする