コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光源色
白色
色
ブラック
注文コード
75862477
品番
XD057526BW
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ85
材質/仕上
【コーン】アルミ / シルバーショット
質量(kg)
1
色
ブラック
備考
コネクタ付
種類
ベース 深型
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
4,000
光源色
白色
入数
1
平均寿命(時間)
40,000
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
132
照射面近接限度(cm)
29
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可