KT-122K 作業台用簡易架台(2段仕様) サカエ 75862536 KT-122K 作業台用簡易架台(2段仕様) サカエ 75862536

作業台用簡易架台(2段仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード75862536 品番KT-122K
参考基準価格(税別)¥42,950 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色・関連資料など12種類から選べます 他の種類を見る

天板側面での取付になります。
作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。

間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)450 グリーン 均等耐荷重(kg)40 質量(kg)14 適合寸法(mm)天板寸法(間口)1200 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(1.16MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※取付可能天板は厚さ40mmまでになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする