ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ125 光源色温白色 ホワイトN93 注文コード75862608 品番XD201017WM
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・色など42種類から選べます 他の種類を見る
その他【グレアカット】35° 幅(mm)Φ135 材質/仕上【コーン】樹脂 / 鏡面 質量(kg)1 ホワイトN93 ユニバーサル グレアレス 備考コネクタ付 首振角度(°)29 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)3,500 光源色温白色 入数1 平均寿命(時間)40,000 明るさHID50W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ125 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)224 照射面近接限度(cm)29 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5〜25 照光角(°)15
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする