均等耐荷重(kg)50(天板傾斜時10)
間口(mm)500
奥行(mm)400
高さ(mm)740〜1000(傾斜0°時)
質量(kg)13
材質(天板)スチール(粉体塗装)
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
仕様組立式
色サカエグリーン
材質(車輪)エラストマー
ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階
キャスター50Φ エラストマー車 ストッパー付2個
機能天板傾斜機能付(0°〜45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合