TS-54RW サカエサポートスタンド サカエ 75862667 TS-54RW サカエサポートスタンド サカエ 75862667 TS-54RW サカエサポートスタンド サカエ 75862667 TS-54RW サカエサポートスタンド サカエ 75862667 TS-54RW サカエサポートスタンド サカエ 75862667 TS-54RW サカエサポートスタンド サカエ 75862667

サカエサポートスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75862667 品番 TS-54RW
参考基準価格(税別)¥26,720 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)50(天板傾斜時10) 間口(mm)500 奥行(mm)400 高さ(mm)740〜1000(傾斜0°時) 質量(kg)13 材質(天板)スチール(粉体塗装) 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+) 色(天板)パールホワイト 色(本体)パールホワイト 色(脚部)パールホワイト 仕様組立式 パールホワイト 材質(車輪)エラストマー ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階 キャスター50Φ エラストマー車 ストッパー付2個 機能天板傾斜機能付(0°〜45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm) キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.27MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする