サカエ
サカエの ワゴン
サカエの その他ワゴン
ピッキングカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
400
色
アイボリー
注文コード
75862728
品番
PC-6472I
参考基準価格(税別)
¥48,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き!
不要時は折りたたんで収納可能です。
段数
2
引出し
なし
高さ(mm)
740
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
色
アイボリー
寸法(mm)
(サイドテーブル)340×230
質量(kg)
13
ハンドル高さ(mm)
956
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
(本体)100、(サイドテーブル)5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000