※寸法図

ピッキングカート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)400 パールホワイト 注文コード75862746 品番PC-6472W
参考基準価格(税別)¥49,120 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は奥行・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き!
不要時は折りたたんで収納可能です。

段数2 引出しなし 高さ(mm)740 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 パールホワイト 寸法(mm)(サイドテーブル)340×230 質量(kg)13 ハンドル高さ(mm)956 ストッパーあり(×2) 均等耐荷重(kg)(本体)100、(サイドテーブル)5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする