その他【グレアカット】35°
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面
質量(kg)0
色ブラック
取付傾斜天井取付可能
備考コネクタ付
種類ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)29
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)3,500
光源色温白色
入数1
平均寿命(時間)40,000
明るさJR12V50W相当
出幅(mm)2
回転角度(°)355
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)141
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5〜25
照光角(°)20