その他【グレアカット】35°
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面
質量(kg)1
色ブラック
備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
種類ベース グレアレス
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2,700
光源色電球色
入数1
平均寿命(時間)40,000
明るさHID50W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)166
照射面近接限度(cm)29
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)1〜25
照光角(°)40