その他【グレアカット】35°
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面
質量(kg)0
色ブラック
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース グレアレス
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4,000
光源色白色
入数1
明るさ(Lm)1500
平均寿命(時間)40,000
明るさHID35W/JR12V50W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)110
照射面近接限度(cm)29
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5〜25
照光角(°)50