ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75864516 品番 XD90062L
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様PWM調光 その他【光束維持】40000時間 連結可能型 備考取付けにはボルトを使用 タイプ【ルーバー】鋼板・白色塗装 / 2灯用 本体鋼板・白色塗装 光源直管形LEDランプLDL40S(別売) 別売付属品適合調光器 入数1 補正機能【初期照度】76%点灯 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□1247×98 調光範囲20〜100% 反射板鋼板・白色塗装
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする