サカエ
パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
高さ(mm)
1230
1230
1480
1730
間口(mm)
1500
900
1200
1500
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75864539
品番
NAE-1513FT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
高さ(mm)
1230
色
上部パネル:透明
間口(mm)
1500
脚の種類
アジャスター付き
質量(kg)
11.5
タイプ
単体
材質
塩ビ
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000