幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】アルミ / シルバーショット
質量(kg)0
色ホワイトN93
備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
種類ベース 深型
構造防雨型
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2,700
光源色電球色
コネクタ付
入数1
平均寿命(時間)40,000
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)102
照射面近接限度(cm)29
配光タイプ広角配光(40°)
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5〜25