幅(mm)Φ135
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面
質量(kg)1
色ブラック
備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可
種類ベース グレアレス
構造防雨型
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2,700
光源色電球色
コネクタ付
入数1
平均寿命(時間)40,000
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ125
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)189
照射面近接限度(cm)29
配光タイプ広角配光(45°)
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)1〜25