ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ125 光源色温白色 ブラック 注文コード75864629 品番XU253518BM
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は埋込穴・光源色・色など22種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ135 材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面 質量(kg)1 ブラック 備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可 種類ベース グレアレス 構造防雨型 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)3,500 光源色温白色 コネクタ 入数1 平均寿命(時間)40,000 出幅(mm)4 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ125 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)149 照射面近接限度(cm)29 配光タイプ広角配光(45°) LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)1〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする