幅(mm)Φ110
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面
質量(kg)1
色ホワイトN93
備考軒下対応可能
種類ベース グレアレス
構造防雨型
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4,000
光源色白色
コネクタ付
入数1
平均寿命(時間)40,000
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)125
照射面近接限度(cm)29
配光タイプ拡散配光(55°)
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5〜25