曜日別特売
RKN-8723SI RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段) サカエ 75866228

 

RKN-8723SI RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段) サカエ 75866228
RKN-8723SI RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段) サカエ 75866228
RKN-8723SI RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段) サカエ 75866228

RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)750
間口(mm)1800
アイボリー
内容量1台注文コード75866228品番RKN-8723SI
参考基準価格(税別)¥159,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)97アイボリー高さ(mm)1200奥行(mm)750間口(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体段数3耐荷重(kg/段)150棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×750×1200総耐荷重(kg)800アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする