※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量
1パック(83本)
注文コード
75866996
品番
5×19
参考基準価格(税別)¥4,730
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。