※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×25 ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75867005 5×25 ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75867005

ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 75867005 品番 5×25
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

ねじの呼びM5 長さ(mm)25 穴の形状十字穴 仕上ステンレスコーティング 用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 材質ステンレス(SUS410) 形状ナベ 寸法(mm)5×25 適合板厚(mm)(鉄板)2.3〜9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステンレス材使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75867005
2015-11-25
用途:
鉄骨に固定するため
大石工業 様

6ミリの鉄板に固定するのに使ったが折れる、使い物にならない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする