※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1パック(56本)
長さ(mm)35
注文コード75867014
品番5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。