※寸法図
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(連結)
RKラック仕切りアーム付(連結)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75867366
品番
RKN-5753AR
参考基準価格(税別)
¥131,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
1250
耐荷重(kg/段)
250
色
グリーン
棚段数(段)
3
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1394
棚板内寸・奥行(mm)
720
質量(kg)
69
材質(本体)
スチール
仕様
仕切りアーム3本付(RK-AM)
タイプ
連結
棚段数
3
均等耐荷重(kg)
(アーム1本当り)10、(ビーム1本当り)50
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×750×1500
アジャスター
樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/台)
1250
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※連結タイプ(連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。)
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500