曜日別特売
KEPS619N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 75868256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEPS619N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 75868256
KEPS619N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 75868256

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75868256
品番
KEPS619N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ
<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。
<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!
<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。
<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途
W3/8ネジに取り付ける配管支持具
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
109
寸法t2(mm)
1.2
保温材厚(mm)
10×20
仕様
被覆銅管用(面ガード無)
適合ねじ
W3/8
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
2.0
許容静荷重
20kgf
材質/処理
鋼製/三価クロメート
適合配管
19.05×38.1
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
※仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75868256KEPS619N50852402KEPS619NKEPS619N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852402空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション1パック(10個)
¥3,598
税込¥3,958
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする