空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75868274 品番KESS25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ
<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。
<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!
<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。
<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

適合配管
VP管/VP25+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)31.75
適合ねじW3/8 用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 仕様ドレン配管用 寸法A(mm)52 寸法C(mm)79 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)1.0 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
※仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする