※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KESS30N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 75868283 KESS30N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 75868283

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75868283 品番KESS30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ
<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。
<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!
<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。
<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

適合配管
VP管/VP30+10mm保温
被覆銅管/(保温材厚)10、(銅管)38.10
適合ねじW3/8 用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 仕様ドレン配管用 寸法A(mm)58 寸法C(mm)85 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)1.0 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
※仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75868283 KESS30N 50852436 KESS30N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 4,698 税込5,168 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする