※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイダクトホースGL型

(14件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75868554 品番 GL-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。

用途
空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
内径(Φmm)25 外径(Φmm)32.4 長さ(m)5 材質PVC ピッチ(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.06 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)25 呼び径(Φmm)25 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
木工加工機の集塵ダクト
製造業

移動する木材加工の集塵ダクトに使用、柔軟性が高いため機械に負荷をかける
ことなく追従しています。

2025-08-25
用途:
廃液用

本来の用途ではないが廃液タンクへのホースとして使用。
通常のホースもどのみち硬化するので、軽くて取り回しの良いこのホースを使用。
送料が掛からなければもっと有難い。

2025-08-26
用途:
自動車用掃除機のダクトホース
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすいですね。
値段も手ごろな価格
良いと思います

対象商品:
75868511
2019-10-17
用途:
クーラー水排水用

太さ、長さ、扱いやすさどれをとっても満足 排水が綺麗に流れるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
75869272
2019-09-13
用途:
米乾燥機用ダクト

米乾燥機排塵ダクトとして使用しました。ダクト内部が滑らかな為、空気抵抗も少ないように思われます。満足しています。

対象商品:
75868606
2018-11-28
用途:
ベランダ排水パイプの交換
その他業種

ネットで写真をみて、口径、長さなどを決めて注文しましたが
問題なく使えました。 わざわざ、ホームセンターに行かずとも調達できることを
実感しました。

対象商品:
75868606
2018-05-31
用途:
業務用掃除機のホース代替品
株式会社大報 様

なかなか合う物がなくて困ってましたが、
ちょうど良いサイズが見つかり本体を買い替えなくて済みました。

対象商品:
75868904
2018-02-06
用途:
掃除
宗教法人宝珠院 様

室内が広いため、20Mでも軽量で操作しやすく、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする